PROFI dizlikler
PROFI dizlikler
KORUYUCU DİZLİK PROFI EN14404
Register now and access more than 60,000 products
DIN EN 14404'e göre sertifikalandırılmıştır
Aşınmaya dayanıklı PU yüzey, son derece kaymaz
Çok konforlu
- Ped kısmı, kısa bir süre içinde diz şekline uyum sağlar
- Düşük ağırlık (yaklaşık 250 g/çift), hafif ve güvenli
Tek taraflı zorlanmaya veya dizin arka kısmının kesilmesine neden olmaz
Yüksek kaliteli cırt cırtlı kloropren kayışlar sayesinde üniversal olarak ayarlanabilir
12 mm kalınlığındaki sandviç benzeri tasarım sayesinde düşük malzeme kalınlığına rağmen maksimum yastıklama
Yüksek kaliteli malzeme
- 3 mm kalınlığındaki, su geçirmez kloropren malzeme ısıyı tutarak eklemleri ve kasları soğuğa karşı korur
- Zor aşınan LYCRA® kaplama, yoğun terlemeyi önler ve çabuk kurur. Pedler doğrudan cilt üzerine giyilebilir
- Tüm dikişler, elastik iplikle dikildiğinden hem son derece dayanıklı hem de esnektir
Veri sayfaları(X)
Örneğin fayansçılar, elektrikçiler, çatı ustaları, iskeleler, inşaat işçileri, metal işçileri, montajcılar, teknisyenler, bahçıvanlar için idealdir
Malzeme | Poliüretan |
Sabitleme şeridi malzemesi | Kloropren |
Renk | Siyah |
EN standardı | 14404 |
Parça sayısı | 1 Çift |