PU basınçlı hava hortumu

PNHOSE-PUR-SR-RED-ID13MM-ED18MM-L10M

Ürün no. 0699942137

EAN 4050641887269

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU basınçlı hava hortumu

Ürün no. 0699942137
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
Highly resistant and durable PU pneumatic hose in straight design
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç hortum çapı

13 mm

Hortum dış çapı (A)

18 mm

Uzunluk (L)

10 m

Tasarım

Bağlantı parçası olmadan

Bükme yarıçapı

75,5 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 60 °C

Patlama basıncı

40 bar

Maks. çalışma basıncı

10 bar

Renk

Kırmızı

Malzeme

Poliüretan

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Nipel, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-SL-13X18MM

Up to 3,900 l/min flow rate at 16 bar operating pressure to maximise the performance of your compressed air consumers
x 1 ad.
Emniyet kavraması wSafe 4000, konfor bağlantılı

CUPL-QCKACTION-PN-S4000-PU-13MM

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting PU pneumatic hoses.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1 kulaklı kelepçe değişken

1EARCLMP-STEPLESS-A2-W7-(17,8-21MM)

Low overall height for connections in the tightest of spaces
x 10 ad.
Aks körük kelepçe pensesi

AKS KÖRÜK KELEPÇE PENSESİ

Oetiker (hortum kelepçesi) ve aks körüğü kelepçeleri için
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme pensesi

HORTUM KESME MAKASI(PLASTİK BORU-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm