PU basınçlı hava hortumu

PNHOSE-STRAIGHT-11X16MM-10M

Ürün no. 0699942115

EAN 4048539289479

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU basınçlı hava hortumu

Ürün no. 0699942115
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
Highly resistant and durable PU pneumatic hose in straight design
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç hortum çapı

11,0 mm

Hortum dış çapı (A)

16,0 mm

Uzunluk (L)

10 m

Tasarım

Bağlantı parçası olmadan

Bükme yarıçapı

60 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 60 °C

Patlama basıncı

48 bar

Maks. çalışma basıncı

12 bar

Renk

Kırmızı

Malzeme

Poliüretan

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hızlı kaplin, konfor bağlantısı, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-2000-11X16MM

Up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of compressed air consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
Nipel, konfor bağlantısı, 2000 serisi

NPL-PN-2000-11X16MM

A flow rate of up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
Nipel, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-SL-PU-11X16MM

Up to 3,900 l/min flow rate at 16 bar operating pressure to maximise the performance of your compressed air consumers
x 3 ad.
Emniyet kavraması wSafe 4000, konfor bağlantılı

CUPL-QCKACTION-PN-S4000-PU-11MM

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting PU pneumatic hoses.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme pensesi

HORTUM KESME MAKASI(PLASTİK BORU-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm