PU spiral basınçlı hava hortumu wSafe® 2000
PNHOSE-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000
Ürün no. 0699945811
EAN 4058794934861
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek çalışma konforu ve daha geniş uygulama yelpazesi
Poliüretandan (PU) imal edilen basınçlı hava hortumları, PVC hortumlardan çok daha hafif, daha esnek ve bükülmeye karşı daha dirençlidir.
Tüketici çıkışında basınç düşüşü ve maksimum kullanım yoktur
Pürüzsüz iç hortum yüzeyleri hava direncini önler ve yüksek hava akış hızı sağlar.
Yüksek UV direnci, özellikle yağa, çözücülere ve diğer sıvı olmayan çözeltilere karşı dayanıklı
Sağlam kumaş parçaları ve yüksek kaliteli ester bazlı poliüretan kaplama
Yüksek derece iş güvenliği
Düz uçlar çalışma rahatlığını arttırır ve takılma riskini azaltır.
wSafe 2000 emniyet kavraması ile
havalandırma sırasında hortumun etrafında kayma olmaz
- Boyama işi için uygun değildir
- Özellikle nemli ortamlar ve su ile kullanım için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
İç hortum çapı | 8 mm |
Hortum dış çapı (A) | 12 mm |
Çalışma uzunluğu | 4 m |
Uzunluk (uzatılmış durum) | 5 m |
Çap (D) | 65 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |