PUR stone and wood adhesive
PUR stone and wood adhesive
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 750 ml |
Baza chemiczna | Poliuretan modyfikowany |
Kolor | Beż |
Gęstość/warunki | 1,02 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | -5 do +35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +90 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 10 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | zgodnie z DIN EN ISO 527-1 |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!