PVC basınçlı hava hortumu, ayrı, bağlantı parçasız

PNHOSE-KIT-SR-ID9,5MM-L10M-S2000-3PCS

Ürün no. 0699929

EAN 4046777726619

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PVC basınçlı hava hortumu, ayrı, bağlantı parçasız

Ürün no. 0699929
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
Highly flexible, fabric-reinforced PVC hose for the most demanding requirements of compressed air applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç hortum çapı

9,0 mm

Hortum dış çapı (A)

14,5 mm

Uzunluk (L)

10 m

Tasarım

2000 Serisi bağlantı parçaları ile

Bükme yarıçapı

63 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-15 - 60 °C

Patlama basıncı

60 bar

Maks. çalışma basıncı

15 bar

Renk

Mavi

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler