PZ lazer uçlu tornavida

TORNAVİDA-YILDIZ-PZ1X80-LASERTIP

Ürün no. 06134261

EAN 4045727025727

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PZ lazer uçlu tornavida

Ürün no. 06134261
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
Altıköşe şaftlı ve anahtar gövdeli

Lazer uçlu profil



Keskin kenarlı yüzey yapısı için lazer kesim şaft ucu


  • Tornavida, cıvata başlığına ultra güvenli bir şekilde oturur

  • İyileştirilmiş tork aktarımı için daha iyi cıvata kavrama

  • Daha az kayma; daha iyi güvenlik ve ayrıca cıvatalara ve hassas yüzeylere daha az hasar demektir

  • Cıvataların tekrar yerleşimi gerekmez


Şaft: Mat krom kaplamalı



Uç:

DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, lazer uç, Siyah Uç

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

PZ1

Bıçak uzunluğu (A)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

5 mm

Anahtar desteği

8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler