PZ tornavida

SCRDRIV-PZ1X80

Ürün no. 06134231

EAN 4038898271574

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PZ tornavida

Ürün no. 06134231
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
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
  • Şaft: Mat krom kaplamalı

  • Uç: ISO 8764-PZ, Siyah Uç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

PZ1

Bıçak uzunluğu (A)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

5 mm

Anahtar desteği

8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler