Pachołek z tworzywa sztucznego z podstawą do łańcuchów odgradzających
Pachołek z tworzywa sztucznego do bariery łańcuch.
Register now and access more than 60,000 products
- Nadaje się również do oznaczania obiektów lub jako pomoc w prowadzeniu
- Mobilny, elastyczny i szybko gotowy do użycia; pewne mocowanie nawet na nierównych powierzchniach dzięki solidnej, wklęsłej podstawie
- Możliwość indywidualnego rozstawu pachołków bez konieczności rozdzielania lub przedłużania łańcuchów
- Nadaje się do różnych rozmiarów łańcuchów
Materiały dodatkowe(X)
- Między innymi jako bariera dla imprez, stref niebezpiecznych, obiektów itp.
- Pachołki w kolorze czarnym i żółtym, w tym do stanowisk pracy związanych z e-mobilnością
Wysokość | 0,93 m |
Średnica słupka | 49 mm |
Materiał | ABS |
Kolor | Czarno-żółty |
Kształt płyty podstawy | Okrągły |
Średnica płyty podstawy | 34,4 cm |
Ciężar płyty podstawy | 3,20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3594,500 g |
Materiał płyty podstawy | PVC z recyklingu |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!