Pack pointes DIGA® WO-1/21
Pack de clous DIGA WO-1/21 acier
ZBNGLRDKPF(DIGAWO1/21)GASKART3,1X70
Art. N° 0864921070
EAN 4047376775824
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Contenu de la livraison :
- Clous en bande à tête cylindrique bombée 21° (conformément à la norme DIN 1052)
- Cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Certificat de classification, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe de charge 3/C
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur de clou (Ls) | 70 mm |
Diamètre du clou (Ø ds) | 3,1 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,2 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Brut |
Design | Lisse, revêtement résine |
Nombre de cartouches | 2 PCS |
Contenu | 80 ml |
Nombre de clous | 2000 PCS |
CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».