Packfix streç film

Packfix streç film

Ürün no. 09929001

EAN 4024835846578

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Packfix streç film

Ürün no. 09929001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kesme işlemi veya yapıştırıcı kalıntısı olmadan hızlı paketleme için

Yapıştırıcı kalıntısı olmaz


Streç film üründen çıkarıldığında ürün yüzeyinde yapıştırıcı kalıntısı bırakmaz.



İyi şekil alma kapasitesi


Köşeler, kenarlar ve kıvrımlar da filmle hızlıca ve güvenilir şekilde paketlenebilir ve/veya korunabilir. Bu da önemli miktarda zaman tasarrufu sağlar.



Hızlıca yırtarak çıkarma


Film, sarmal göbeğin çıkıntılı bölümünden çekilerek kolayca yırtılabilir. Sonuç olarak, filmi kesmek için ilave kesiciye ihtiyacınız olmaz.



Geri dönüştürülebilir PE film

Not

500 mm film için 100 mm filmden farklı bir tutma sapı kullanılmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ambalaj, palet, aksesuar ürünleri, ahşap çıtalar, pencere profilleri, halı ruloları, resim çerçeveleri, direksiyon simitleri gibi birçok farklı malzemenin ambalajlanması, paketlenmesi, korunması ve sabitlenmesi için yapışkan bant yerine kullanılabilir.

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Şeffaf

Genişlik

100 mm

Uzunluk

150 m

Folyo kalınlığı

23 µm

Geri kazanılabilirlik

100 %

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Min. boylamasına germe dayanımı/koşullar

34 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3

Min. tensile strength transverse / conditions

26 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3

Maks. sıcaklık direnci

50 °C

Kimyasal dayanım

Uygulama bağımlı, sorgu gerektiren

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutma sapı, Packfix

HNDL-(F.PCKFOIL-PACKFIX-100MM)

For 100 mm film width
x 3 ad.