Packklebeband ECONASTRO
Papier-Verpackungsband
VERPACKUNGKSKLEBEBAND-ÖKO-50MMX50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Hochfestes Klebeband mit Papierträger
Stark haftender Klebstoff auf Basis von natürlichem Gummi und Harzen
Langlebig, schlagfest und transportbeständig
Sorgt auch bei kalten Lagerungsbedingungen für hervorragende Haftung
Einfache Handhabung
Von Hand abreißbar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Geeignet zum Verschließen von Pappkartons
Trägermaterial | Papier |
Klebstoffbasis | Gummi-Harz-Klebstoff |
Farbe | Braunbeige |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0,12 mm |
Reißdehnung | 10 % |
Klebekraft bei 25 mm | 15 N |