Padlock Circle
Padlock Circle
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Szerokość obudowy (A) | 71,4 mm |
Liczba wałków numerycznych | 4 szt |
Materiał obudowy | Stal szlachetna |
Materiał pałąka kłódki | Stal hartowana |
Powierzchnia sprzączki | Stal nierdzewna FINISH |
Powierzchnia zacisku | Chromowane |
Grubość obudowy (B) | 28 mm |
Wysokość obudowy (C) | 45 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 9 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 14 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 24 mm |
Przeznaczone do | Skrzynia narzędziowa |