Padlock Splash
Padlock Splash
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Szerokość obudowy (A) | 48,5 mm |
Security level lock | 5 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał powłoki ochronnej | Tworzywo sztuczne |
Materiał pałąka kłódki | Stal hartowana |
Materiał klucza | Mosiądz |
Kolor płaszcza ochronnego | Czarny |
Powierzchnia sprzączki | Powłoka z tworzywa sztucznego |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Powierzchnia zacisku | Powłoka z tworzywa sztucznego |
Ilość kluczy | 2 szt |
Grubość obudowy (B) | 27 mm |
Wysokość obudowy (C) | 37 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 8,5 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 21,4 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 18,8 mm |
Przeznaczone do | Skrzynia narzędziowa |
Number of possible closures | 500 szt |