Padlock Würth

PADLOK-WUERTH-AL-40MM-BLACK

Ürün no. 0688904945

EAN 4062856005284

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Padlock Würth

Ürün no. 0688904945
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
With plastic coating to protect from damage
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Bina içi

Muhafaza genişliği (A)

43,2 mm

Kapanma tipi

Farklı anahtarlı

Tasarım

5 pimli

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Koruyucu kaplama malzemesi

Plastik

Asma kilit mapası malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Anahtar malzemesi

Çelik

Koruyucu kaplama rengi

Siyah

Toka yüzeyi

Plastik kaplı

Anahtar yüzeyi

Nikel kaplamalı

Klips yüzeyi

Krom kaplamalı

Anahtar sayısı

2 ADET

Muhafaza kalınlığı (B)

16,3 mm

Muhafaza yüksekliği (C)

32,2 mm

Köşebent çapı (D)

6,6 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

22,5 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

20,3 mm

Şunun için uygun:

Alet arabası, Alet kutusu, Valiz, Kilit cıvatası, Asma kilitler, Dolap

Olası kapanış sayısı

500 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler