Padlock Würth
Padlock Würth
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | Interni |
Larghezza carcassa (A) | 43,2 mm |
Tipo di chiusura | Chiave diversa |
Esecuzione | 5 pin |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Materiale del rivestimento protettivo | Plastica |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio temprato |
Materiale chiavi | Acciaio |
Colore del rivestimento protettivo | Rossa |
Superficie della fibbia | Rivestimento in plastica |
Finitura chiave | Tipo nichelato |
Superficie del collare | Tipo cromato |
Numero chiavi | 2 PZ |
Spessore alloggiamento (B) | 16,3 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 32,2 mm |
Diametro staffa (D) | 6,6 mm |
Altezza libera grillo (E) | 22,5 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 20,3 mm |
Ideale per | Carrello portautensili, Cassetta portautensili, Bagagli, Bullone di bloccaggio, Cerniere, Armadietto |
Numero di chiusure possibili | 500 PZ |