Padlock Würth
PADLOK-WUERTH-AL-40MM-RED
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 43,2 mm |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Tasarım | 5 pimli |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Koruyucu kaplama malzemesi | Plastik |
Asma kilit mapası malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
Anahtar malzemesi | Çelik |
Koruyucu kaplama rengi | Kırmızı |
Toka yüzeyi | Plastik kaplı |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Klips yüzeyi | Krom kaplamalı |
Anahtar sayısı | 2 ADET |
Muhafaza kalınlığı (B) | 16,3 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 32,2 mm |
Köşebent çapı (D) | 6,6 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 22,5 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 20,3 mm |
Şunun için uygun: | Alet arabası, Alet kutusu, Valiz, Kilit cıvatası, Asma kilitler, Dolap |
Olası kapanış sayısı | 500 ADET |