Padlock type 97
Padlock type 97
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Szerokość obudowy (A) | 40 mm |
Liczba wałków numerycznych | 4 szt |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał pałąka kłódki | Stal hartowana |
Kolor | Czarny |
Powierzchnia sprzączki | Lakierowany |
Powierzchnia zacisku | Lakierowany |
Grubość obudowy (B) | 13 mm |
Wysokość obudowy (C) | 54 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 6 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 32 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 24 mm |
Przeznaczone do | Szafka |