Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir
KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)
Ürün no. 0657800100
EAN 4061975320742
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Nokta atışı doğruluk
Hassas olarak taşlanmış, sertleştirilmiş sıkıştırma çeneleri. Aşındırma işleminin bir sonucu olarak, iç ve dış köşeler oluşturulmuştur. Hareketli çeneler ise tutma koluna ayrık bir pim ile sabitlenmiş ve bu yenilikçi sabitleme özelliği sayesinde dişli bağlantılarının gevşemesi önlenir.
Rahat ve konforlu çalışma
İnce çapraz tırtıllı tutma kolu, yüksek derecede kirlenme durumunda bile el ile tutunma sağlayıp kaymadan rahat çalışma sağlar. Sökme işlemini kolaylaştırır
Yüksek kuvvetlerde bile güvenli çalışma
Standart modellere göre çok yüksek kuvvet altında çalışma imkanı.
Sürdürülebilir üretim
Çelikten yapılmış siyah kaplamalı kollar ve elektrostatik toz boya kaplamalı kılavuz anahtar gövdesi
Veri sayfaları(X)
Kılavuz kolu, DIN 10’a göre kare gövdeli el aletlerinin montajı için ayarlanabilir.
Kılavuz kolunun hareketli çenesi, kol döndürülerek gevşetilir. El kılavuzunun kare sapı ortaya çıkan boşluğa yerleştirilir. Kolu tekrar çevirerek el kılavuzu çeneler arasına sıkıştırılır ve sabitlenmiş olur. Kılavuz kolu manuel olarak talaş kaldırmak için kullanılabilir.
Öncelikle uygun ölçüye sahip matkap ucu ile iş parçasına delik açılır. Delik açma esnasında uygun bir soğutma sıvısı yani delme kesme yağı kullanılmalıdır. Kılavuz koluna sabitlenmiş kılavuz dikey olarak deliğe konumlandırılır. Kılavuz kollarından tutarak iki tur sağ yönde ve bir tur sol yönde çevirerek delik içerisine diş açılır. Diş açma esnasında ise kılavuz dişlerinin zarar görmemesi için diş açma yağı kullanılmalıdır.
Boyut | 1 |
Uzunluk | 180 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
DIN | 1814 |
Min./maks. diş açma alanı, metrik | 1-10 mm |
Min./maks. kare priz boyutu için uygun | 2-6,3 mm |
Min./maks. diş açma alanı Whitworth boru vida dişi BSP (G dişi), inç | 1/8-1/8 in |
Min./Maks. diş kesme alanı Whitworth (W dişi), inç | 1/16-3/8 in |
Min./maks. rayba kesme aralığı | 2,5-7,5 mm |