Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)

Ürün no. 0657800300

EAN 4061975320780

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

Ürün no. 0657800300
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
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.

Nokta atışı doğruluk


Hassas olarak taşlanmış, sertleştirilmiş sıkıştırma çeneleri. Aşındırma işleminin bir sonucu olarak, iç ve dış köşeler oluşturulmuştur. Hareketli çeneler ise tutma koluna ayrık bir pim ile sabitlenmiş ve bu yenilikçi sabitleme özelliği sayesinde dişli bağlantılarının gevşemesi önlenir.



Rahat ve konforlu çalışma


İnce çapraz tırtıllı tutma kolu, yüksek derecede kirlenme durumunda bile el ile tutunma sağlayıp kaymadan rahat çalışma sağlar. Sökme işlemini kolaylaştırır



Yüksek kuvvetlerde bile güvenli çalışma


Standart modellere göre çok yüksek kuvvet altında çalışma imkanı.



Sürdürülebilir üretim


Çelikten yapılmış siyah kaplamalı kollar ve elektrostatik toz boya kaplamalı kılavuz anahtar gövdesi

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kılavuz kolu, DIN 10’a göre kare gövdeli el aletlerinin montajı için ayarlanabilir.

KılavuzKılavuz kollarını sıkıştırırken lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:


Kılavuz kolunun hareketli çenesi, kol döndürülerek gevşetilir. El kılavuzunun kare sapı ortaya çıkan boşluğa yerleştirilir. Kolu tekrar çevirerek el kılavuzu çeneler arasına sıkıştırılır ve sabitlenmiş olur. Kılavuz kolu manuel olarak talaş kaldırmak için kullanılabilir.


Öncelikle uygun ölçüye sahip matkap ucu ile iş parçasına delik açılır. Delik açma esnasında uygun bir soğutma sıvısı yani delme kesme yağı kullanılmalıdır. Kılavuz koluna sabitlenmiş kılavuz dikey olarak deliğe konumlandırılır. Kılavuz kollarından tutarak iki tur sağ yönde ve bir tur sol yönde çevirerek delik içerisine diş açılır. Diş açma esnasında ise kılavuz dişlerinin zarar görmemesi için diş açma yağı kullanılmalıdır.

Boyut

3

Uzunluk

380 mm

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

DIN

1814

Min./maks. diş açma alanı, metrik

5-20 mm

Min./maks. kare priz boyutu için uygun

4,9-12 mm

Min./maks. diş açma alanı Whitworth boru vida dişi BSP (G dişi), inç

1/8-1/2 in

Min./Maks. diş kesme alanı Whitworth (W dişi), inç

7/32-3/4 in

Min./maks. rayba kesme aralığı

6,5-15 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler