Pafta kolu

KILAVUZ KOLU-(M1-M10)

Ürün no. 06571

EAN 4011231543682

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta kolu

Ürün no. 06571
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
Ayarlanabilir, DIN 1814
  • DIN 10 gönye veya ISO/R 237 gönye ile birlikte bir aletle kullanılabilir
Not

Dikine boyut 4 ve üzeri; pafta kolunun istemsiz şekilde açılmasını önlemek için iki parçalı bir güvenlik mekanizmasına sahiptir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boyut

1

Uzunluk

180 mm

Şunun için uygun:

Kılavuz M1 - M10, dört köşe 2,1 - 5,5 mm

Malzeme

Dövülebilir dökme demir

DIN

1814

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler