Pafta kolu

Pafta kolu, ayarlanabilir
KILAVUZ KOLU-(M13-M33)

Ürün no. 06575

EAN 4011231543750

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta kolu

Ürün no. 06575
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
Ayarlanabilir, DIN 1814
  • DIN 10 gönye veya ISO/R 237 gönye ile birlikte bir aletle kullanılabilir
Not

Dikine boyut 4 ve üzeri; pafta kolunun istemsiz şekilde açılmasını önlemek için iki parçalı bir güvenlik mekanizmasına sahiptir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boyut

5

Uzunluk

780 mm

Şunun için uygun:

Kılavuz M12 - 33, dört köşe 7 - 20 mm

Malzeme

Dövülebilir dökme demir

DIN

1814

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler