Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568
HSS PAFTA LOKMAS.İNC.DİŞ-DIN223-M12X1,25
Ürün no. 065212 125
EAN 4011231540445
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İki taraflı kesim
- Her iki tarafta kullanılabilir
- Dişler tek bir işlemde açılabilir
- Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma
Yüksek kenar koruma
Veri sayfaları(X)
Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.
Kesme malzemesi | HSS |
Yüzey | Düz |
Diş tipi | Metrik ince diş |
Şekil | B |
Tolerans sınıfı | 6 g |
Diş tipi x nominal çap | MF12 |
Hatve | 1,25 mm |
Dış çap | 38 mm |
Yükseklik | 10 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!