Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMAS.İNCE DİŞ-DIN223-M18X1,5

Ürün no. 065218 15

EAN 4011231540551

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta lokması Metrik ISO hassas dişler için HSS DIN EN 22568

Ürün no. 065218 15
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
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir malzemelerde metrik ISO hassas dişlilerin üretimi için DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.

İki taraflı kesim


  • Her iki tarafta kullanılabilir

  • Dişler tek bir işlemde açılabilir

  • Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma


Yüksek kenar koruma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Düz

Diş tipi

Metrik ince diş

Şekil

B

Tolerans sınıfı

6 g

Diş tipi x nominal çap

MF18

Hatve

1,5 mm

Dış çap

45 mm

Yükseklik

14 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds