Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M20

Ürün no. 065220

EAN 4011231540568

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

Ürün no. 065220
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
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.

İki taraflı kesim


  • Her iki tarafta kullanılabilir

  • Dişler tek bir işlemde açılabilir

  • Kolay kesim ve kesim yönünde mükemmel talaş kaldırma


Yüksek kenar koruma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Pafta, orta kılavuz yüksekliğindeki pafta tutucuya yerleştirilir. Sıkıştırma cıvataları bir tornavida ile sıkılır. Pafta iş parçasının üzerine dikey olarak yerleştirilir. Her iki tarafta kullanılabilir. Kesim sırasında, yeterli kesme yağı kullanılmalıdır. İki ileri bir geri olarak uygulama yapılmalıdır.

Kesme malzemesi

HSS

Yüzey

Düz

Diş tipi

Metrik diş

Şekil

B

Tolerans sınıfı

6 g

Diş tipi x nominal çap

M20

Hatve

2,5 mm

Dış çap

45 mm

Yükseklik

18 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

PAFTA KOLU-EN22568-45X18

DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds