Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance
Pafta tutucu, EN 22568, Performance
PAFTA KOLU-EN22568-45X18
Ürün no. 0659800600
EAN 4061975320704
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek kuvvetler kullanırken bile güvenli çalışma
Yeni bir alet geometrisi ve daha sıkı üretim toleransları olan yeni bir üretim süreci sayesinde standart modellere kıyasla çok yüksek yük taşıma kapasitesi
Rahat kullanım
İnce çapraz tırtıklı, düzgün çalışan, sağlam kilitleme vidaları, diş kesme paftasının tornavida olmadan sıkıştırılmasını sağlar
Sürdürülebilir üretim
Çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kolları ve toz boya kaplamalı diş kesme paftası gövdesi
Veri sayfaları(X)
Diş kesme paftası, orta vida yüksekliğindeki diş kesme paftası tutucusunun yuvasına yerleştirilir. Her şeyden önce, orta vida bir tornavida ile sabitlenir. Daha sonra iki karşılıklı vida sıkılır, böylece diş kesme paftası doğru şekilde sıkıştırılır. Bunu, diş kesme paftasını son olarak sabitleyen kalan iki vida takip eder. Daha sonra diş kesme paftası iş parçası üzerinde dikey olarak konumlandırılır. İki tutma kolu sayesinde artık daha yüksek bir kuvvet uygulanabilir ve kesme işlemi kolaydır. "HSS Performance" ve "HSCo Multi Performance" diş kesme paftaları, iki taraflı kesmeleri sayesinde her iki taraftan kullanılabilir. Kesme işlemi sırasında yeterli miktarda yağ kullanılmalıdır. İki turdan sonra, kısa bir süre geri dönülerek kesim kırılabilir.
Standartlar | EN 22568 |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
İç çap x yükseklik | 45 x 18 mm |
Uzunluk | 440 mm |
Min./maks. diş açma alanı, metrik | 16-20 mm |
Min./Maks. diş kesme alanı Whitworth (W dişi), inç | 5/8-13/16 in |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!