Pahlı düz pul
WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-10
Ürün no. 0407009210
EAN 4052703249473
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- DIN 125'in yerini alır
- 200 HV sertlik sınıfındaki pullar, 8.8 mukavemet sınıfındaki cıvatalar ve 8 mukavemet sınıfındaki somunlarla birlikte kullanılabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,5 mm |
Dış çap (d2) | 20 mm |
Kalınlık (h1) | 2 mm |
Standartlar | ISO 7090 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
RoHS uyumlu | Evet |