Pahlı düz pul

WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-12

Ürün no. 0407009212

EAN 4052703420704

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pahlı düz pul

Ürün no. 0407009212
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
DIN EN ISO 7090 sıcak daldırmalı galv. çelik, 200 HV sertlik sınıfı
  • DIN 125'in yerini alır

  • 200 HV sertlik sınıfındaki pullar, 8.8 mukavemet sınıfındaki cıvatalar ve 8 mukavemet sınıfındaki somunlarla birlikte kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

24 mm

Kalınlık (h1)

2,500 mm

Standartlar

ISO 7090

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

200 HV

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler