Pahsız düz pul ISO 7089, A2 paslanmaz çelik, 200 HV

PUL-ISO7089-A2-200HV-8

Ürün no. 464381608

EAN 4053479389691

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pahsız düz pul ISO 7089, A2 paslanmaz çelik, 200 HV

Ürün no. 464381608

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Sertlik min. 200 HV

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

16 mm

Kalınlık (h1)

1,6 mm

Standartlar

ISO 7089

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Vickers sertliği, HV

200 HV

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler