Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Paint preparation set 10 pcs

Paint preparation set 10 pcs

Nr art. 0988016209
EAN 4065746600156
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Paint preparation set 10 pcs:
2 x
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 170X25MM

Opis:
170 mm; Bardzo twarde
Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
Ilość: 2 x
2 x
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 170X30MM

Opis:
170 mm; Miękkie
Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
Ilość: 2 x
2 x
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 170X30MM

Opis:
170 mm; Twarde
Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
Ilość: 2 x
1 x
Silnie ścierny środek polerski P05

GRINDPAST-SHORTCUT-P05-250G

Opis:
Biały; Zawartość: 200 ml
Bardzo gruboziarnisty, szybko ścierający preparat polerski do usuwania głębokich zarysowań na nowych i starych powłokach lakierniczych.
Ilość: 1 x
1 x
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 250G

Opis: Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Ilość: 1 x
1 x
Jednoprzejściowa politura 3 w 1 — polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji

POLITURA DO LAKIERU 3W1 250G

Opis:
Niebieski; Zawartość: 250 ml
Ten uniwersalny produkt w jednej operacji skutecznie usuwa ślady szlifowania, hologramy i smugi oraz długotrwale chroni i zapewnia wysoki połysk powierzchniom lakierowanym.
Ilość: 1 x
1 x
Ściereczka mikroaktywna Duo

ŚCIERECZKA MIKROAKTYWNA DUO

Opis: Jedna strona do czyszczenia i jedna strona do polerowania
Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne