Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Paint preparation set 8 pcs

POL-(ONE STEP 3IN1)-P-SET-8PCS

Ürün no. 0988084132

EAN 4068362774362

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paint preparation set 8 pcs

Ürün no. 0988084132

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Paint preparation set 8 pcs dahil:
1 x
Grinding polish 3in1, P - one step

POL-(ONE STEP 3IN1)-P-1KG

Açıklama:
Mavi 1 l
Polish out sanding marks, reliably remove holograms and streaks and protect the resulting high-gloss surface for a long time with just one all-round product.
Miktar: 1 x
1 x
Polimer yüzey koruma

POLİMER BOYA KORUMA 500ML

Açıklama:
500 ml
Parlak yüzeylerin koruma kaplamasının yapılması, izlerinin ve hologramlarının temizlenmesi için şeffaf yüzey koruması.
Miktar: 1 x
3 x
Microfibre cloth Duo 3-pack

MICROCLTH-DUO-GREY-40X40

Açıklama: For a perfect paint finish
Miktar: 3 x
1 x
Kapaklı depolama kutusu

STRGBOX-PLA-EMPTY-RED-400X300X270

Açıklama:
400 mm; 300 mm; 270 mm
Universal and practical storage or transport box
Miktar: 1 x
2 x
Polisaj pedleri

POLİSAJ SÜNGERİ MAVİ-D145X25MM

Açıklama:
Sert 145 mm Kalınlık: 25 mm
Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
Miktar: 2 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler