Paint roller set 36 pcs

Paint roller set 36 pcs

Ürün no. 0693010400

EAN 4065746628297

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paint roller set 36 pcs

Ürün no. 0693010400
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
Set consisting of 30 rollers, 1 slip-in bracket and 5 paint trays
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

36 ADET

Paint roller set 36 pcs dahil:
10 x
Sünger rulo

FMROLL-MICROVOC-UNC-BOTSIDRD-W100MM

Açıklama:
Her iki tarafta yuvarlak; Genişlik: 100 mm; 35 mm
Maximum quality foam roller with durable foam for a long service life
Miktar: 10 x
5 x
Paint tray

PNTTUB-PLA-315X165X80MM

Açıklama:
Uzunluk x genişlik x yükseklik: 315 x 165 x 80 mm
Solvent-resistant, robust and stackable paint tray
Miktar: 5 x
1 x
ZEBRA slip-in bracket

BOYA RULOSU SAPI-TÇ6MM-G100-150MM

Açıklama:
Min./maks. tekerlek genişliği: 100-150 mm
Maximum quality slip-in bracket made of zinc-plated steel
Miktar: 1 x
10 x
ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA

RADROLL-WB/LM/LA-PILEH5MM-W100MM

Açıklama:
Genişlik: 100 mm
Maximum quality radiator roller with a durable cover made of high-quality microfibre for a long service life
Miktar: 10 x
10 x
Paint small surface roller WB/LM

PNTSMLSRFROLL-WB/LM-PILEH8MM-W120MM

Açıklama:
Genişlik: 120 mm
High-quality small surface roller with a durable cover made of high-quality nylon for a long service life
Miktar: 10 x