Panç HSS bi-metal

Panç HSS bi-metal yapı
HSS BİMETAL PANÇ-KIRMIZI-D140MM

Ürün no. 0632140

EAN 4011231528535

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panç HSS bi-metal

Ürün no. 0632140
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
Tüm çelik malzemelerin yanı sıra dökme demir, bakır, bronz, alüminyum, plastikler ve ahşapta kullanım içindir.
  • Diş sayısı: 6"
Not

Metallerle çalışırken (dökme demir hariç) delme ve kesme yağı kullanın. Yağ kullanmak temiz bir kesim yapılmasını sağlar ve pançların kullanma süresini uzatır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

140 mm

Kesme derinliği

32 mm

Yumuşak çelikte önerilen devir sayısı

60 dev/dk

Takım çeliği ve paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı

30 dev/dk

Dökme demirde önerilen devir sayısı

35 dev/dk

Pirinçte önerilen devir sayısı

80 dev/dk

Alüminyumda önerilen devir sayısı

85 dev/dk

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı mili A2

HSS BİMETAL PANÇ ADAPTÖRÜ(A2)-(32-200MM)

Merkezleme matkap ucu içerir
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silindir panç uzatması

HSS BİMETAL PANÇ İÇN UZATM.KOLU(A2)300MM

Suitable for A2 adapter
x 1 ad.
Panç için çıkartma yayı A7

HSS BİMETAL PANÇ İÇİN ÇIKARTMA YAYI (A7)

For pressing out the cut-out workpiece
x 1 ad.
Silindir panç adaptörü A2

ARBR-CYLSAW-A2-EJECTOR-(32-152MM)

x 1 ad.
Bi-metal pançlar için hızlı değişim adaptörü

PLUS PANÇ ADAPTÖRÜ (14-30MM)

Bütün çaplar için tek bir adaptör
x 1 ad.
Bi-metal panç için adaptör A2

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

x 3 ad.
Bi-metal panç için kombine adaptör A4/A2

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

x 1 ad.
Bi-metal panç için adaptör A4

ADAPTÖR, Bİ METL.PANÇ İÇN-A4-1/2-D14-30

14 ila 30 mm çaplar için
x 2 ad.