Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSSCO8 BİMETAL PANÇ-PASLANMZ İÇN.SYH-D25

Ürün no. 0632900025

EAN 4050641552815

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

Ürün no. 0632900025
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
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.

Minimum performansla daha hızlı testereli kesim işlemi


Yeni geliştirilmiş diş şekli


Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu


Daha fazla dişli sayesinde sağlam taban plakası


38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma


M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir

Not
  • Devir sayısına her zaman uyun. Aşırı devir sayıları dişleri aşındıracaktır ve buna bağlı olarak panç kullanılamayacaktır.

  • Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

  • İnce sac levha için uygun değildir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum ve ahşap için uygundur, plastik için sınırlı uygunluğa sahiptir.

Kılavuz

Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna her zaman uyun, soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken pançı "havalandırın".

Çap (Ø)

25 mm

Kesme derinliği

38 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Yumuşak çelikte önerilen devir sayısı

350 dev/dk

Takım çeliği ve paslanmaz çelikte önerilen devir sayısı

175 dev/dk

Dökme demirde önerilen devir sayısı

235 dev/dk

Pirinçte önerilen devir sayısı

470 dev/dk

Alüminyumda önerilen devir sayısı

525 dev/dk

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panç adaptörü A4

PANÇ ADAPT.MERKZL.MTKP.UÇL.A4-(14-30MM)

x 1 ad.
Bi-metal pançlar için hızlı değişim adaptörü

PLUS PANÇ ADAPTÖRÜ (14-30MM)

Bütün çaplar için tek bir adaptör
x 1 ad.
Bi-metal panç için kombine adaptör A4/A2

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

x 1 ad.
Bi-metal panç için adaptör A4

ADAPTÖR, Bİ METL.PANÇ İÇN-A4-1/2-D14-30

14 ila 30 mm çaplar için
x 2 ad.
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPCT)-BTRYSZ

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir