Panç, metal, HSS

Panç, metal, HSS

Ürün no. 0630930140

EAN 4038898425328

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panç, metal, HSS

Ürün no. 0630930140
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
Standard annular cutter made from HSS for drilling large through-holes up to 50 mm in diameter with mobile magnetic or stationary drills in conventional steels up to 850 N/mm², wood and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys and plastics.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kalite

Würth-Standard

Kesme derinliği

30 mm

Çap

14 mm

Uzunluk

64,2 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Alüminyum, Ahşap

Mil stili

Weldon

Yüzey

Düz

Kesme malzemesi

HSS

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panç itici pimi

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630930XXX
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter for core drill bit Weldon on fine Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

With QuickIN shank for FEIN core drills for mounting annular cutter with 19 mm Weldon shank.
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts