Panç, metal, HSS
Panç, metal, HSS
Ürün no. 0630930400
EAN 4050642953680
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kalite | Würth-Standard |
Kesme derinliği | 30 mm |
Çap | 40 mm |
Uzunluk | 64,2 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Alüminyum, Ahşap |
Mil stili | Weldon |
Yüzey | Düz |
Kesme malzemesi | HSS |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!