Panel heating pipe HD
PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-100M
Ürün no. 0878311440
EAN 4044448021520
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 16 mm |
Duvar kalınlığı | 2 mm |
Malzeme | PE-S/AL/PE-RT |
Renk | Alüminyum renginde |
Çalışma basıncı koşulları | Uygulama sınıfı 4 |
-20°C'de darbe mukavemeti | Kırılmaz |
Pürüzlülük, iç boru | 0,007 mm |
Çalışma basıncı | 10 bar |
Yoğunluk | 0,94 g/cm³ |
rm başına içerik | 0,11 l |
Isı iletkenliği λ | 0,35 W/(m*K) |
Kopma uzaması | 400 % |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
E modülü | 600 N/mm² |
Germe dayanımı | 23 N/mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!