Panel heating pipe HD

PIP-PANHTNGSYS-STABIL-PE-16X2,0-200M

Ürün no. 0878311441

EAN 4044448021537

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panel heating pipe HD

Ürün no. 0878311441

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

16 mm

Duvar kalınlığı

2 mm

Malzeme

PE-S/AL/PE-RT

Renk

Alüminyum renginde

Çalışma basıncı koşulları

Uygulama sınıfı 4

-20°C'de darbe mukavemeti

Kırılmaz

Pürüzlülük, iç boru

0,007 mm

Çalışma basıncı

10 bar

Yoğunluk

0,94 g/cm³

rm başına içerik

0,11 l

Isı iletkenliği λ

0,35 W/(m*K)

Kopma uzaması

400 %

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

E modülü

600 N/mm²

Germe dayanımı

23 N/mm²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PRINETO fixing rail

FIXNGRL-PRINETO-SA-17

x 25 m
PRINETO knobbed foil

STUDFLM-PRINETO-WO.INSULATION

x 1 ad.
PRINETO knobbed panel

PRINETO-KNOBDPAN-(14-17)-EPS-11MM-11,2QM

With improved footfall sound insulation
x 1 ad.
PRINETO knobbed panel

PRINETO-KNOBDPAN-(14-17)-EPS-30MM-6,72QM

With improved footfall sound insulation
x 1 ad.
PRINETO knobbed foil

STUDFLM-PRINETO-SA-WO.INSULATION

x 1 ad.
PRINETO groove element EPS

GRVBRD-PRINETO-EPS-30MM-DEO

Offers an ideal combination of lightness and stability for versatile applications
x 17 ad.
PRINETO U-turn element EPS

TRNELMNT-PRINETO-EPS-30MM-DEO

x 34 ad.
PRINETO system roll with grid film

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

With grid film
x 10 m2
PRINETO system plate with grid film

PRINETO SYSTEMPLATTE MIT RASTERFOLIE EPS

x 10 m2
PRINETO system roll with grid film

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

With grid film
x 10 m2
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
System flow mortar CERAfix 222

SYFLWMORT-(CERAFIX-222)-25KG

Thin cement sulphate screed for use in thin-layer floor renovation systems.
PRINETO reducing coupling with sleeve

REDCUPL-PRINETO-16-16X2.0-W.SLEV

x 1 ad.
PRINETO coupling with sleeve

CUPL-PRINETO-W.SLEEVE-16X2,0

x 1 ad.
Kayar kollu bağlantı parç.PRINETO, PE-X boru için

FITT-PRINETO-PUSHINGSOLID-(PE-X)-16

For PRINETO flexible pipes, heating
x 100 ad.
Redüksiyon kaplini PRINETO

REDRCUPL-PRINETO-(16-12)

x 10 ad.
Redüksiyon kaplini PRINETO

REDRCUPL-PRINETO-(16-14)

x 10 ad.
Pipe guide bend flexible

PIPGUIDBBND-PRINETO-FLEX-(16-17MM)

x 10 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PRINETO angle clasp

PRINETO WINKELSPANGE FÜR ROHRE BIS 18 MM

x 10 ad.