Panel testere laması
GÖNYE.MAK.TEPSISI 216X2.6X30 60DIS
Ürün no. 0611621660
EAN 4038898832522
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm |
Diş sayısı | 60 ADET |
Diş şekli | Yamuk diş/düz diş |
Maks. devir sayısı | 6900 dev/dk |
Özellikle şunun için uygun | Sert/yumuşak ağaç çaprazlamasına cam elyaf, Cam yünü levha, MDF, Laminant, Kontrplak, Yapışık ahşap |
Şunun için uygun: | Plastik kaplamalı cam yünü levha, Yalıtım malzemesi, Mineral kompozit, Pleksiglas, akrilik cam, plastik kablo kanalları, PVC, genellikle plastik |
Makine tipi için uygun | Aynalık ve gönye testeresi |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!