Panneau d'information Instructions de sécurité pour EPI
Instructions sécu EPI (avec texte DE)
Register now and access more than 60,000 products
- Conforme à la norme Ö-NORM Z1000
- Panneau en mousse de PVC rigide
- Avec instructions de sécurité pour l'utilisation des EPI
- Avec également les numéros d'urgence et les procédures à suivre en cas d'accident
Largeur : 800 mm
Hauteur : 1 200 mm
Profondeur : 3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1200 mm |
Largeur | 800 mm |
Épaisseur du matériau | 3 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC dur |
Matière du socle | Polychlorure de vinyle — PVC |
Couleur | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 1824 g |