Panneau de sécurité et d'avertissement - Tension électrique dangereuse

Panneau d'avert. tension éléctr.

Art. N° 0967193301
EAN 4099618190278

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Autocollant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A installer sur les équipements électriques et les zones de danger conformément aux normes DIN 40008/40021/4844 Partie 1

Longueur du bras

25 mm

Épaisseur du matériau

0,1 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 130 °C

Couleur

Jaune
Noir

Matière

PES - Polyester

Sans halogène

Oui

Résistance aux UV

Oui

Résistance à

Eau
Huile
Graisses
Alcools
Produit nettoyant
Intempéries