Panneau en fibre minérale AB
Panneau en fibre minérale AB
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Avantages
- Spécialement conçu pour le scellement coupe-feu des plafonds et murs massifs, et des cloisons EI90
- Application facile
- Excellentes propriétés d'insonorisation
Caractéristiques
- Panneau en fibre minérale apprêté facile et rapide à installer
- Panneau en fibre minérale non inflammable (classe de matériaux de construction EN 13501-1-11)
- Densité nominale de 150 kg/m3
- Hermétique au feu et à la fumée
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisation en système
- Produit d'étanchéité souple AB combi C2
- Etanche tube, bande intumescente F5
- Pour les segments de câbles et de tubes d'une durée de résistance au feu EI90 dans les plafonds/murs massifs et dans les murs légers.
Matière | Laine de roche |
Longueur x hauteur x épaisseur | 1000 x 600 x 50 mm |
Épaisseur | 50 mm |
Hauteur | 600 mm |
Longueur | 1000 mm |
Classe du matériau de construction | A1 |
Classe de résistance au feu | EI90 |