Panno Rotolo PERFORMANCE a 2 veli

Rotolo di panni PERFORMANCE 2 veli/supporto parete

Cod. art. 0899130050

EAN 4045989770212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Panno Rotolo PERFORMANCE a 2 veli

Cod. art. 0899130050
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
Panno estremamente assorbente a prova di strappo, in tessuto misto. Certificazione ISEGA - adatto per l'uso con prodotti alimentari.
  • Per supporti a parete e a pavimento Performance

  • Colore: blu oceano

  • Tessuto misto a 2 veli, blu

  • Misura dei panni: 37 x 34 cm

  • Confezione: 1 rotolo = 1.500 fogli

  • Unità per bancale: 30 PU

  • Peso netto/rotolo: 7,2 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Carta

Colore

Blu

Numero fogli

1500 PZ

Numero veli

2 PZ

Lunghezza x larghezza foglio

34 x 37 cm

Lunghezza rotolo

510 m

Peso rotolo

7,2 kg

Peso per m²

38,1 g

Larghezza rotolo

37 cm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.

x 1 pz.
Supporto per dispenser portarotoli PERFORMANCE

ROLLSTAND-FLOOR-PLA/MET-1006X646X530MM

Performance floor-mounted dispenser
x 1 pz.
Supporto a parete Performance

CLNPAPHOLD-WALL-PLA/MET-463X646X274MM