Panno in microfibra

Panno in microfibra Evershine
PANNO-APPLICAZIONE-EVERSHINE-9,5X9,5CM

Cod. art. 0899900071

EAN 4056807928715

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Panno in microfibra

Cod. art. 0899900071

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Confezione di panni in microfibra che garantiscono una pulizia efficace e un utilizzo prolungato. Perfetti per uso professionale.
Confezione di panni in microfibra che garantiscono una pulizia efficace e un utilizzo prolungato. Perfetti per uso professionale.

  • * Utilizzo possibile da asciutto, umido o con prodotti per la pulizia Würth

  • * Lavare separatamente a 40 - 60° senza ammorbidente

  • * Dimensioni: 40 x 40 cm


[Applicazioni]

    Per lucidatura, pulizia con isopropanolo, lucidatura Evershine

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Microfibra

Lunghezza x larghezza

9,5 x 9,5 cm

Colore

Bianco

Lunghezza

9,5 cm

Larghezza

9,5 cm

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 g

Tempo di assorbimento totale

0 min

Assorbimento in 10 secondi

0 %

Assorbimento max

0 %