Pantalon Cetus avec poches étui

Pantalon Cetus avec poche étui
POCHE AMOVIBLE CETUS ROUGE/ANTHRA. 54
MODYF

Art. N° M403446431
EAN 4251596882792

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Ce pantalon moderne doté de poches étui offre des options de rangement supplémentaires pour des outils supplémentaires, à l'instar du pantalon de base. Les empiècements extensibles au niveau de la taille offrent un haut niveau de confort.
  • Vêtement résistant aux égratignures avec boutons et fermetures éclair en plastique

  • Cinq poches extérieures et deux poches étui, deux poches à stylos, une poche pour mètre

  • Genoux préformés, empiècements extensibles au niveau de la taille, poches genouillères en Cordura robuste

  • Porte-badge

  • Adapté aux blanchisseries industrielles, certifié selon la norme DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID : M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge
Anthracite

Taille

54

Taille FR/ES/PT/BE

48

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

245 g

Normes

ISO 15797

ISO

15797

Norme EN

14404

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel
Séchage au sèche-linge à basse température
Repassage à température moyenne
Nettoyer à sec avec perchloroéthylène/hydrofluorocarbones

Taille UK

38