Papağan pense, boru sıkma

BORU ANAHTARI-PAPAĞAN ÇENELİ-416MM

Ürün no. 071406 61

EAN 4011231708753

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Papağan pense, boru sıkma

Ürün no. 071406 61
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
İsveç formu, papağan çene, üç noktalı destek ve kendinden yapışkanlı sabitleme elemanlı.

Sürekli olarak ayarlanabilir


Sabit ayarlama somunları ile sabitlenmiştir



Mükemmel tutuş ve yüksek mukavemet


Kafa seti üzerinde dönüş yönünün tersine diş açma ofseti



Sağlam ve aşınmaya dayanıklı


İndüktif olarak sertleştirilmiş dişler

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Borular, somunlar

İnç cinsinden kavrama aralığı

1-1/2 in

Maks. boru çapı (inç)

1-1/2 in

Kavrama aralığı

46 mm

Uzunluk (L)

416 mm

Sıkıştırma çenesi genişliği (B)

24 mm

Çene kalınlığı (C)

11 mm

DIN

5234

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Renk

Kırmızı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler