Papier de nettoyage

Papier de nettoyage en rouleau

Art. N° 0899800071

EAN 7322540183788

Prix affichés aux clients après connexion
Papier de nettoyage

Art. N° 0899800071
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
Déroulement intérieur, très résistant et absorbant.
  • Les essuie-tout multi-usage extra-robustes double épaisseur sont parfaits pour essuyer les liquides renversés et sécher vos mains.

  • Grâce à leur grande capacité, les rouleaux durent plus longtemps et leur excellente absorption lors du nettoyage des liquides renversés permet de ne pas avoir à les remplacer aussi souvent.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Cellulose

Couleur

Bleu

Nombre de plis

2 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

34 x 23,5 cm

Longueur de rouleau

170 m

Poids du rouleau

1598 g

Poids du revêtement par m²

20 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

x 1 pcs
Support de distributeur de rouleau de papier de nettoyage Support de distributeur de rouleau PERFORMANCE

ROLLSTAND-FLOOR-PLA/MET-1006X646X530MM

Distributeur au sol Performance
x 1 pcs
Support mural Performance

CLNPAPHOLD-WALL-PLA/MET-463X646X274MM

x 1 pcs
Boîtier dévidoir PERFORMANCE

DSPBOX-PLA-447X328X302MM