Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Papierkorb für Werkstattwagen

Papierkorb für PIU/CA 8.8
PAPKO-(F.WRKSTWG-PIU/CA8.8)-L355MM

Art.-Nr. 0962680428

EAN 4062856156399

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Papierkorb für Werkstattwagen

Art.-Nr. 0962680428

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Passend für PIU-8.8, CA-8.8

​​Einfache Montage in Gewindebuchsen der seitlichen Lochwände​.



Abmessung: 355 x 302 x 120 mm



Farbe: schwarz RAL 9005

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

355 mm

Werkstoff

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen