Papierrolle
Papierrolle
PUPAP-BLAU-2LAGIG-36,5X36,5CM-1000BL-ABR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sehr saugfähig
- Sehr absorptionsstark und reißfest
- Verschiedene Lagen und Breiten
- Fusselarm
- Lebensmittelverträglich
Datenblätter(X)
Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau uws.) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von z.B. Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
Werkstoff | Papier |
Farbe | Blau |
Blattanzahl | 1000 STK |
Anzahl Lagen | 2 STK |
Blattlänge x Blattbreite | 36,5 x 36,5 cm |
Rollenlänge | 365 m |
Flächengewicht pro m² | 40 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!