Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Papierrolle

Papierrolle
PUPAP-BLAU-3LAGIG-36,5X36,5CM-1000BL-ABR

Art.-Nr. 0899900602
EAN 4058794450712

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Passend für alle gängigen Abrollgeräte
  • Sehr saugfähig

  • Sehr absorptionsstark und reißfest

  • Verschiedene Lagen und Breiten

  • Fusselarm

  • Lebensmittelverträglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau uws.) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.

Anleitung

Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von z.B. Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.

Werkstoff

Recycling Papier

Farbe

Blau

Blattanzahl

1000 STK

Anzahl Lagen

3 STK

Blattlänge x Blattbreite

36,5 x 36,5 cm

Rollenlänge

365 m

Flächengewicht pro m²

60 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

x 1 St.
Abrollständer Putzpapier

ABROLLSTAEND-BOD-KST/MET-1006X646X530MM

Performance Bodenspender
x 1 St.
Wandhalter Performance

PUPAPHALT-WAND-KST/MET-463X646X274MM

x 1 St.
Entnahmebox Performance Innenabrollungsspender

PUPAPBOX-KST-447X328X302MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen